Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E53-Q3 -prosessin ohjauskortti | AE7YVV 6C046

OMRON E53-Q3 prosessinohjauskortti

Varastossa
Tuote: AE7YVV Malli: E53-Q3Ristiviite: 6C046

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProsessinohjauskortti
Ampeeria20 milliampeeria 24 VDC: llä
ulostuloJännitetransistori
KytkintoimintoNPN
TyyppiYksittäinen numeroille 4KN12 ja 4KN13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaulostuloKytkintoimintoHinta
OMRON E53-C3 -prosessin ohjauskortti | AD8JPK 4KN11 E53-C3---€172.08
OMRON E53-Q -prosessikortti | AE7YVU 6C045 E53-Q40 milliampeeria 12 VDC: lläJännitetransistoriNPN€53.01
OMRON E53-R -prosessikortti | AE7YVW 6C047 E53-R5 ampeeria 250 VAC: llaReleSPDT€24.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E53-Q3 prosessinohjauskortti
€44.19 / yksikkö