DAYTON 1RKU1 Seinäkiinnike | AB3DJU

DAYTON 1RKU1 seinäasennusteline

Varastossa
Tuote: AB3DJU Malli: 1RKU1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnike
Pituus28.75 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2125
Laivan korkeus (cm)77.72
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1RKU1 seinäasennusteline
€50.90 / yksikkö