DAYTON 1MDB4 painepesurin pumppu 3000 Psi | AB2JQU

DAYTON 1MDB4 painepesurin pumppu 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB2JQU Malli: 1MDB4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,995.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin pumppu
LaakeritEnsiluokkainen kartiomainen tela
kampikammionTarkkuusvalettu
KampiakseliKarkaistu teräs
Poistoportti (tuumaa)3/8 F
Purkauspaine (PSI)3000
Kuljettajan tyyppiHydraulinen
Virtauskapasiteetti234 GPM
Korkeus4.9 "
HP vaaditaan @ 1000 PSI1.2 1.8 2.7
HP vaaditaan @ 1500 PSI1.8 2.6 4.2
HP vaaditaan @ 2000 PSI2.3 3.5 5.5
HP vaaditaan @ 2500 PSI2.9 4.4 6.9
HP vaaditaan @ 3000 PSI3.5 5.3 8.2
HP vaaditaan @ 500 PSI0.6 0.9 1.4
Tuloaukko1/2 F
Pituus12 "
VoiteluRoiskahtaa
JakotukkimateriaaliTaottu messinki
Maks. Nesteen lämpötila.140 F
Maks. Tulopaine100 psi
MäntäKeraaminen
PumppupääTaottu messinki
RPM725 1088 1450
TiivistäPuuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkaus
TyyppiMäntä
Leveys7.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5675
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiertokangi (alumiini)
    • Hydraulimoottori GPM (5.46.57.7)
    • Hydraulimoottori PSI @ 1000 Pump PSI (1000)
    • Hydraulimoottori PSI @ 1500 Pump PSI (1200)
    • Hydraulimoottori PSI @ 2000 Pump PSI (1500)
    • Hydraulimoottori PSI @ 2500 Pump PSI (2020)
    • Hydraulimoottori PSI @ 3000 Pump PSI (2550)
    • Hydraulimoottori PSI @ 500 Pump PSI (800)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1MDB4 painepesurin pumppu 3000 psi
€1,995.14 / yksikkö