Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1F572 laippalaakeri 3/4 tuuman reikä | AA9THB

DAYTON 1F572 Laippakiinnityslaakeri, 3/4 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA9THB Malli: 1F572

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri
LaakerimateriaaliErittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni
LaakerityyppiLaippa
Pultin aukon koko7 / 16 "
Pultin koko7 / 16 "
Pora Dia.3 / 4 "
Mitat B4.375 "
Mitat C3.375 "
Mitat D2.75 "
Mitat E3.375
Mitat F1.125 "
Mitat H1/8
Ulottuvuus J7/16
Mitat L1-1/8
Dynaaminen kuormitettavuus3,000 lb
Suorittaa loppuunEi eristetty
KoteloPuristettu ruostumaton teräs
liiteUHMW-PE-pallo
Lisää materiaaliUHMW-PE
Lisää tyyppiHolkki
LukitustyyppiEi eristetty
Reikäkeskuksen asennus3.375 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus1.125 "
Kokonaispituus4.375 "
kokonaisleveys2.75 "
Temp. alue-60 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8483208040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ELaakerimateriaaliPultin aukon kokoMitat FMitat HUlottuvuus JDynaaminen kuormitettavuusSuorittaa loppuunHinta
DAYTON 1A396 Laippakiinnityslaakeri 1/2 tuuman reikä | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 neliömetriä2,152 lbRuostesuojattu päällystetty€58.91
DAYTON 1A397 laippalaakeri 5/8 tuuman reikä | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 neliömetriä2,152 lbRuostesuojattu päällystetty€54.78
DAYTON 1A398 laippalaakeri 3/4 tuuman reikä | AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 neliömetriä2,877 lbRuostesuojattu päällystetty€58.91
DAYTON 1A399 laippalaakeri 1 tuuman reikä | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 neliömetriä3,153 lbRuostesuojattu päällystetty€40.40
DAYTON 1A400 laippalaakeri 1/2 tuuman reikä | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbRuostesuojattu€47.12
DAYTON 1A401 laippalaakeri 5/8 tuuman reikä | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbRuostesuojattu€47.12
DAYTON 1A402 laippalaakeri 3/4 tuuman reikä | AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbRuostesuojattu€55.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1F572 Laippakiinnityslaakeri, 3/4 tuuman reikä
€35.35 / yksikkö