Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EHA9 Rele Octal 3pdt 24vac Coil Volts | AA9PEZ

DAYTON 1EHA9 Rele Octal 3pdt 24vac kela volttia

Varastossa
Tuote: AA9PEZ Malli: 1EHA9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus3
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)16
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 277 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat11
Testaa painamallalukittava
Pistorasia6X156, 1EGP2, 1EGP4
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenLED ja mekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
DAYTON 1EGY5 -releen pistoke Dpdt 24vac -jännitteellä | AA9PCM 1EGY58Octal3lukittava5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTHopea seos€75.59
DAYTON 1EGZ8 rele Octal 3pdt 24vac kelavolttia | AA9PCT 1EGZ811Octal3Ei6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHopea seos€27.10
DAYTON 1EHC8 Relay Ice Cube Spdt 24vac kelajännite | AA9PFF 1EHC85Neliö-Ei1egp620SPDTHopea seos€15.25
DAYTON 1EHD7 Relay Ice Cube Spdt 24vac kelavolttia | AA9PFL 1EHD75Neliö0.9Ei1egp620SPDTHopea seos€13.41
DAYTON 1EHE5 Relay Ice Cube Spdt 24vac kelavolttia AA9PFR 1EHE55Neliö-lukittava1egp620SPDTHopea seos€29.20
DAYTON 1EJC5 Releen teho Dpdt 24vac kelavolttia | AA9PJM 1EJC58Neliö3lukittava5X853, 1ERG316DPDTHopea seos€31.83
DAYTON 1EJD9 Releen teho 3pdt 24vac kelavolttia | AA9PJT 1EJD911Neliö3Ei5X853, 1ERG3163PDTHopea seos€47.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EHA9 Rele Octal 3pdt 24vac kela volttia
€36.34 / yksikkö