Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EGT7 Puolijohdereleen minitulo 3-30VDC | AA9PBQ

DAYTON 1EGT7 puolijohderele minitulo 3-30VDC

Varastossa
Tuote: AA9PBQ Malli: 1EGT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele, miniatyyri
Kotelon väriHarmaa
Turvallinen sormellaEi
TulojänniteCD
Maks. Tulojännitteet30
Maks. Lähtövahvistimet25A
Maks. Lähtöjännite280
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)25
Min. Tulojännitteet3
Min. Lähtöjännite24
Asennuspinta
Vaihe1
Kytkimen tyyppitriac
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtöCA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LähtövahvistimetHinta
DAYTON 1EGU1 SSD-releen minitulo 3-30 VDC | AA9PBR 1EGU112A€15.79
DAYTON 1EGU3 SSD-releen minitulo 6-30 VDC | AA9PBT 1EGU36A€36.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EGT7 puolijohderele minitulo 3-30VDC
€49.35 / yksikkö