3M CS-195+3X3-BOX* Palokatkokomposiittilevy, jopa 4 tunnin paloluokka, 36 tuuman leveys, 36 tuuman pituus | CF2DYU 3BE39

3M CS-195+3X3-BOX* Palokatkokomposiittilevy, paloluokitus jopa 4 tuntia, leveys 36 tuumaa, pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2DYU Malli: CS-195+3X3-BOX*Ristiviite: 3BE39

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,010.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonestokomposiittilevy
VäriHopea
PaloluokitusJopa 4 tuntia
Pituus36 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5945
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M CS-195+3X2-BOX* Palokatkokomposiittilevy, jopa 4 tunnin paloluokka, 24 tuuman leveys, 36 tuuman pituus | CF2DYV 3BE38 CS-195+3X2-BOX*36 "24 "€722.74
3M CS-195+16X28-BOX* Palokatko-komposiittilevy, jopa 4 tunnin paloluokka, 16 tuuman leveys, 28 tuuman pituus | CF2DYW 3BE37 CS-195+16X28-BOX*28 "16 "€434.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M CS-195+3X3-BOX* Palokatkokomposiittilevy, paloluokitus jopa 4 tuntia, leveys 36 tuumaa, pituus 36 tuumaa
€1,010.31 / yksikkö