Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EGF1 -releen teho SPDT-NC 12 VDC kelajännite | AA9NYT

DAYTON 1EGF1 Relevirta SPDT-NC 12VDC käämivoltit

Varastossa
Tuote: AA9NYT Malli: 1EGF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tehorele
Kelan luokitus3.5 VA, 1.4 W
Kelan VA-luokitus3.5
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)25A @ 300 VAC, 13 A @ 28 VDC
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
Mitat1.90 "H, 1.50" W, 2.90 "D
Sähköliitäntä1/4 "välilehtipääte
HP @ 120V1
HP @ 240V1.5
Hz50/60
AsennusSivulaippa
Napojen lukumäärä1
Nastat5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusKelan VA-luokitusKäämin voltitNapojen lukumääräNastatKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
DAYTON 1A489 Relay Enclosed SPDT 5 nastaa 120VAC | AA8TTN 1A489Sivulaippa-120 VAC1525A @ 300 VAC, 13 A @ 28 VDCSPDTHopea seos€36.51
DAYTON 1A490 relelaippa DPDT 8 nastaa 24VAC | AA8TTP 1A490Sivulaippa-24 VAC2825A @ 300 VAC, 13 A @ 28 VDCDPDTHopea seos€36.89
DAYTON 1A491 Releen suljettu DPDT 8 nastaa 120 VAC | AA8TTQ 1A491Sivulaippa-120 VAC2825A @ 300 VAC, 13 A @ 28 VDCDPDTHopea seos€36.89
DAYTON 1EGF3 -releen teho SPDT-NC 24VAC kelavolttia | AA9NYV 1EGF3Sivulaippa3.524 VAC1525A @ 300 VAC, 13 A @ 28 VDCSPDTHopea seos€33.88
DAYTON 1EGF4 -releen teho DPDT 12VDC kelavolttia | AA9NYW 1EGF4Sivulaippa3.512 VDC2825A @ 300 VAC, 13 A @ 28 VDCDPDTHopea seos€9.84
DAYTON 1EGF5 -releen teho DPDT 240VAC kelavolttia | AA9NYX 1EGF5Sivulaippa3.5240 VAC2825A @ 300 VAC, 13 A @ 28 VDCDPDTHopea seos€36.89
DAYTON 1EJG7 releen teho DPDT 120VAC kelavolttia | AA9PKH 1EJG7Din-kisko tai pohjalaippa4120 VAC2830A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDCDPDTHopea seos€26.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EGF1 Relevirta SPDT-NC 12VDC käämivoltit
€36.51 / yksikkö