Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DYP6 Pneumaattinen turbiinivibraattorin voima 581 Lb | AA9MUK

DAYTON 1DYP6 Pneumaattisen turbiinin tärinävoima 581 Lb

Varastossa
Tuote: AA9MUK Malli: 1DYP6
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
€321.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti5810 lb
CFM @ 80 PSI10.1
dB @ 80 psi64
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus581 lb
KoteloAlumiini
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Max. Paine90 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
AsennusMikä tahansa asema
AsennuslevyEi
ÄänenvaimenninMukana
Poistoportti1/4 "BSPP
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus4.5 "
kokonaisleveys1.625 "
Nopeus @ 60 psi20,000 vpm
Nopeus @ 80 psi21,000 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 1DYP5 Pneumaattinen turbiinivibraattorin voima 659 Lb | AA9MUJ 1DYP52.5 "4.5 "1.625 "€324.61
DAYTON 1DYP7 Pneumaattinen turbiinivibraattorin voima 1157 Lb | AA9MUL 1DYP73.125 "5"2.25 "€444.60
DAYTON 1DYP8 paineilmaturbiinivibraattorin voima 1117 paunaa AA9MUM 1DYP83.125 "5"2.25 "€484.96
DAYTON 1DYP9 Pneumaattinen turbiinivibraattorin voima 1718 Lb | AA9MUN 1DYP94"6.25 "2.875 "€580.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYP6 Pneumaattisen turbiinin tärinävoima 581 Lb
€321.54 / yksikkö