DAYTON 1DNH5 -rintaköysi 20 jalkaa | AA9KFU

DAYTON 1DNH5 Sling vaijeri 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9KFU Malli: 1DNH5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€613.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Korin kiinnityskapasiteetti40,000 lbs.
Tukijalkakapasiteetti14,400 lb
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.1"
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-60 - 400 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti19,600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPituusKöysi Dia.Pystykytkimen kapasiteettiHinta
DAYTON 1DND9 sidontavaijeri 4 jalkaa | AA9KEJ 1DND92,600 lbs.960 lb4ft.1 / 4 "1300 lb€24.68
DAYTON 1DNE1 -rintaköysi 6 jalkaa | AA9KEK 1DNE15,800 lbs.2200 lb6"3 / 8 "2800 lb€35.21
DAYTON 1DNE2 -rintaköysi 6 jalkaa | AA9KEL 1DNE210,200 lbs.3800 lb6"1 / 2 "5000 lb€79.96
DAYTON 1DNE3 -rintaköysi 8 jalkaa | AA9KEM 1DNE310,200 lbs.3800 lb8ft.1 / 2 "5000 lb€94.09
DAYTON 1DNE4 -rintaköysi 10 jalkaa | AA9KEN 1DNE440,000 lb14,400 lb10ft.1"19,600 lb€311.78
DAYTON 1DNE5 -rintaköysi 12 jalkaa | AA9KEP 1DNE540,000 lbs.14,400 lb12ft.1"19,600 lb€529.86
DAYTON 1DNE6 -rintaköysi 10 jalkaa | AA9KEQ 1DNE610,200 lbs.3800 lb10ft.1 / 2 "5000 lb€52.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DNH5 Sling vaijeri 20 jalkaa
€613.59 / yksikkö