Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DLX5 koukku silmä 3000 Lb. | AA9JXJ

DAYTON 1DLX5 koukkusilmukka 3000 Lb.

Varastossa
Tuote: AA9JXJ Malli: 1DLX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmäkoukku
LiitetyyppiSilmä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka40
MateriaaliTeräs
Työkuorman raja3000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DLX4 Hook Eye 1500 Lb. | AA9JXH 1DLX41500 lb€9.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DLX5 koukkusilmukka 3000 Lb.
€19.29 / yksikkö