Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DLU7 pikaliitin polypropeeni | AA9JXC

DAYTON 1DLU7 Quick Disconnect Polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA9JXC Malli: 1DLU7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkentä
Letku sisäpuolella Dia.1"
Materiaalipolypropeeni
Kostutetut materiaalitpolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DLU7 Quick Disconnect Polypropeeni
€58.37 / yksikkö