DAYTON 1DLT1 Pumppu, iskutilavuus 1 Hp | AA9JWN

DAYTON 1DLT1 Pumpun iskutilavuus 1 Hp

Varastossa
Tuote: AA9JWN Malli: 1DLT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,494.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Käytettäväksi päällä5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut
TiivistemateriaaliPTFE
GPM15
Korkeus39 "
Kotelo316L Stainless Steel
HP1
Hz60
Sisääntulon koko2"
Maks. GPM öljylle14
Maks. GPM vedelle12
Maks. Pää200 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila175-astetta F
Max. Paine87 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Max. Viskositeetti10,000 CPS
Suurin pää200 ft.
MitattuEi
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
MoottorityyppiUniversal AC / DC
Poistoaukon koko1-1 / 2 "Barb
Kokonaispituus61 "
Vaihe1
Pumpun runkomateriaali316 Ruostumaton teräs
RPM900
TiivistemateriaaliSilikonikarbidi
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus39 "
Imuputken tyyppikeskipakoinen
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalit316L ruostumatonta terästä, Viton, PTFE ja Buna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.8875
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8414809000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (ei)
    • Erityisominaisuudet: Hygieeninen muotoilu, helppo puhdistaa ja huoltaa, hellävarainen tuotekäsittely, jatkuva virtaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisääntulon kokoSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 16A161 rumpupumppu 1 hv 220v 55 gallonaa rummut 51 tuumaa | AA7JGL 16A161Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "-55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€575.86
DAYTON 1DLP4 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,684.61
DAYTON 1DLP5 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,493.52
DAYTON 1DLP8 pumpun rummun jännite @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€1,517.04
DAYTON 1DLR1 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€2,550.98
DAYTON 1DLR3 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€3,514.11
DAYTON 1DLR4 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€2,868.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DLT1 Pumpun iskutilavuus 1 Hp
€8,494.54 / yksikkö