Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DLF5 vaijeriholkki 3/16 tuuman kupari - pakkaus 25 | AA9JUH

DAYTON 1DLF5 vaijeriholkki 3/16 tuuman kupari - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9JUH Malli: 1DLF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriholkki
Suorittaa loppuunTinattu
MateriaaliKupari
Vaijeri Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliVaijeri Dia.Pkg. MääräHinta
DAYTON 1DLD7 vaijeriholkki 1/16 tuuman alumiini - pakkaus 25 | AA9JTQ 1DLD7LuonnollinenAlumiiniseos1 / 16 "25€7.02
DAYTON 1DLD8 vaijeriholkki 1/8 tuuman alumiinia - pakkaus 25 | AA9JTR 1DLD8LuonnollinenAlumiiniseos1 / 8 "25€13.69
DAYTON 1DLD9 vaijeriholkki 3/16 tuuman alumiinia - pakkaus 25 | AA9JTT 1DLD9LuonnollinenAlumiiniseos3 / 16 "25€15.79
DAYTON 1DLE1 vaijeriholkki 1/4 tuuman alumiinia - pakkaus 25 | AA9JTU 1DLE1LuonnollinenAlumiiniseos1 / 4 "25€21.18
DAYTON 1DLE2 vaijeriholkki 5/16 tuuman alumiinia - pakkaus 25 | AA9JTV 1DLE2LuonnollinenAlumiiniseos5 / 16 "25€31.88
DAYTON 1DLE3 vaijeriholkki 3/8 tuuman alumiinia - pakkaus 25 | AA9JTW 1DLE3LuonnollinenAlumiiniseos3 / 8 "25€54.04
DAYTON 1DLE4 vaijeriholkki 1/16 tuuman kupari - pakkaus 25 | AA9JTX 1DLE4LuonnollinenKupari1 / 16 "25€8.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DLF5 vaijeriholkki 3/16 tuuman kupari - 25 kpl pakkaus
€56.44 /pakkaus