Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DKK2 holkki- ja sormustinsarja ruostumatonta terästä F / AA9KCH | AA9JNF

DAYTON 1DKK2 Sleeve and Thimble Kit ruostumaton teräs F/ AA9KCH

Varastossa
Tuote: AA9JNF Malli: 1DKK2
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
€17.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha ja sormustinsarja
Suorittaa loppuunTina päällystetty / luonnollinen
MateriaaliSormustukset ruostumattomasta teräksestä / kupariholkit
Vaijeri Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliVaijeri Dia.Hinta
DAYTON 1DKJ3 holkki- ja sormustinsarja F / AA9KCD AA9KCE | AA9JMY 1DKJ3Sinkitty / luonnollinenTeräs sormustimet / alumiiniseoskotelot1 / 8 "€1.75
DAYTON 1DKJ4 hiha- ja sormustinsarja F / AA9KCE AA9KCF | AA9JMZ 1DKJ4Sinkitty / luonnollinenTeräs sormustimet / alumiiniseoskotelot3 / 16 "€2.42
DAYTON 1DKJ5 Holkki- ja sormustinsarja Teräs F / AA9KCE | AA9JNA 1DKJ5Sinkitty / luonnollinenTeräs sormustimet / alumiiniseoskotelot1 / 4 "€2.84
DAYTON 1DKJ6 Hiha- ja sormustinsarja ruostumatonta terästä F/ AA9KCG | AA9JNB 1DKJ6Tina päällystetty / luonnollinenSormustukset ruostumattomasta teräksestä / kupariholkit1 / 16 "€3.53
DAYTON 1DKJ8 hiha- ja sormustinsarja F / AA9KCD AA9KCE | AA9JNC 1DKJ8Tina päällystetty / luonnollinenSormustukset ruostumattomasta teräksestä / kupariholkit1 / 8 "€4.59
DAYTON 1DKJ9 hiha- ja sormustinsarja F / AA9KCE AA9KCF | AA9JND 1DKJ9Tina päällystetty / luonnollinenSormustukset ruostumattomasta teräksestä / kupariholkit3 / 16 "€8.70
DAYTON 1DKK1 holkki- ja sormustinsarja ruostumatonta terästä F / AA9KCE | AA9JNE 1DKK1Tina päällystetty / luonnollinenSormustukset ruostumattomasta teräksestä / kupariholkit1 / 4 "€11.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DKK2 Sleeve and Thimble Kit ruostumaton teräs F/ AA9KCH
€17.84 / yksikkö