Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DHR9 Hammashihna H 54 Hampaiden pituus 27.0 tuumaa | AA9JCV

DAYTON 1DHR9-vaihdehihna H 54 hampaiden pituus 27.0 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9JCV Malli: 1DHR9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiH
Toimialanumero270H100
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä54
Piki1 / 2 "
Pitch pituus27 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4010353000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
DAYTON 1DHR8 Hammashihna H 48 Hampaiden pituus 24.0 tuumaa | AA9JCU 1DHR8240H1004824 "€32.96
DAYTON 1DHT1 Hammashihna H 60 Hampaiden pituus 30.0 tuumaa | AA9JCW 1DHT1300H1006030 "€37.87
DAYTON 1DHT2 Hammashihna H 66 Hampaiden pituus 33.0 tuumaa | AA9JCX 1DHT2330H1006633 "€40.54
DAYTON 1DHT3 Hammashihna H 72 Hampaiden pituus 36.0 tuumaa | AA9JCY 1DHT3360H1007236 "€43.13
DAYTON 1DHT4 Hammashihna H 78 Hampaiden pituus 39.0 tuumaa | AA9JCZ 1DHT4390H1007839 "€46.79
DAYTON 1DHT5 Hammashihna H 84 Hampaiden pituus 42.0 tuumaa | AA9JDA 1DHT5420H1008442 "€48.30
DAYTON 1DHT6 Hammashihna H 90 Hampaiden pituus 45.0 tuumaa | AA9JDB 1DHT6450H1009045 "€51.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DHR9-vaihdehihna H 54 hampaiden pituus 27.0 tuumaa
€35.45 / yksikkö