Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DHK7 Hammashihna L 56 Hampaiden pituus 21.0 tuumaa | AA9JBD

DAYTON 1DHK7 vaihdehihna L 56 hampaiden pituus 21.0 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9JBD Malli: 1DHK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiL
Toimialanumero210L050
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä56
Piki3 / 8 "
Pitch pituus21 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4010393000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
DAYTON 1DHK4 Hammashihna L 33 Hampaiden pituus 12.4 tuumaa | AA9JBA 1DHK4124L0503312.375 "€12.30
DAYTON 1DHK5 Hammashihna L 40 Hampaiden pituus 15.0 tuumaa | AA9JBB 1DHK5150L0504015 "€15.00
DAYTON 1DHK6 Hammashihna L 50 Hampaiden pituus 18.8 tuumaa | AA9JBC 1DHK6187L0505018.75 "€16.31
DAYTON 1DHK8 Hammashihna L 60 Hampaiden pituus 22.5 tuumaa | AA9JBE 1DHK8225L0506022.5 "€16.31
DAYTON 1DHK9 Vaihdehihna L 64 Hampaiden pituus 24.0 tuumaa | AA9JBF 1DHK9240L0506424 "€17.00
DAYTON 1DHL1 Hammashihna L 68 Hampaiden pituus 25.5 tuumaa | AA9JBG 1DHL1255L0506825.5 "€17.25
DAYTON 1DHL2 Hammashihna L 72 Hampaiden pituus 27.0 tuumaa | AA9JBH 1DHL2270L0507227 "€18.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DHK7 vaihdehihna L 56 hampaiden pituus 21.0 tuumaa
€15.75 / yksikkö