Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DHH2 Hammashihna Xl 35 Hampaiden pituus 7.0 tuumaa | AA9JAD

DAYTON 1DHH2 hammashihna Xl 35 hampaiden pituus 7.0 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9JAD Malli: 1DHH2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiXL
Toimialanumero70XL037
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä35
Piki1 / 5 "
Pitch pituus7"
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4010393000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
DAYTON 1DHH1 Hammashihna Xl 30 Hampaiden pituus 6.0 tuumaa | AA9JAC 1DHH160XL037306"€6.41
DAYTON 1DHH3 Hammashihna Xl 40 Hampaiden pituus 8.0 tuumaa | AA9JAE 1DHH380XL037408"€6.60
DAYTON 1DHH4 Hammashihna Xl 45 Hampaiden pituus 9.0 tuumaa | AA9JAF 1DHH490XL037459"€7.06
DAYTON 1DHH5 Hammashihna Xl 50 Hampaiden pituus 10.0 tuumaa | AA9JAG 1DHH5100XL0375010 "€6.85
DAYTON 1DHH6 Hammashihna Xl 55 Hampaiden pituus 11.0 tuumaa | AA9JAH 1DHH6110XL0375511 "€7.18
DAYTON 1DHH7 Hammashihna Xl 60 Hampaiden pituus 12.0 tuumaa | AA9JAJ 1DHH7120XL0376012 "€7.27
DAYTON 1DHH8 Hammashihna Xl 65 Hampaiden pituus 13.0 tuumaa | AA9JAK 1DHH8130XL0376513 "€7.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DHH2 hammashihna Xl 35 hampaiden pituus 7.0 tuumaa
€6.44 / yksikkö