Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 19L414 -työkalulaukku 12-1 / 2x8x7 tuuman 5 taskua AA8QBB

DAYTON 19L414 Työkalulaukku 12-1/2x8x7 tuumaa, 5 tasku

Varastossa
Tuote: AA8QBB Malli: 19L414

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliPuuvillakangas
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta / punainen
Syvyys8"
Korkeus7"
MateriaaliKangas
Sisätaskut1
Ulkotaskujen määrä4
Palojen lukumäärä1
Taskut5
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys12.5 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 19L414 Työkalulaukku 12-1/2x8x7 tuumaa, 5 tasku
€60.95 / yksikkö