Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 13W328 kiilahihna, nauha 6 / b60 | AA6FEM

DAYTON 13W328 kiilahihna 6/b60

Varastossa
Tuote: AA6FEM Malli: 13W328

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kiilahihna
VyötyyppiB
rakentaminenVahvistettu solmintanauha
Toimialanumero6 / B60
MateriaaliKumikyllästetty kangaskansi vahvan vetolujuuden avulla
Kylkiluiden määrä6
Ulkopituus63.75 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus1 / 2 "
Yläleveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4010313000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroKylkiluiden määräUlkopituusYläleveysHinta
DAYTON 13G875 kiilahihna 2-osainen / b46 | AA4WVC 13G8752 / B46249.75 "1 1 / 3 "€53.03
DAYTON 13G876 Kiilahihna 2/b50 | AA4WVD 13G8762 / B50253.75 "1 1 / 3 "€60.56
DAYTON 13G877 kiilahihna 2-osainen / b51 | AA4WVE 13G8772 / B51254.75 "1 1 / 3 "€59.81
DAYTON 13G878 kiilahihna 2-osainen / b52 | AA4WVF 13G8782 / B52255.75 "1 1 / 3 "€68.71
DAYTON 13G879 Kiilahihna 2/b53 | AA4WVG 13G8792 / B53256.75 "1 1 / 3 "€69.90
DAYTON 13G880 kiilahihna 2-osainen / b54 | AA4WVH 13G8802 / B54257.75 "1 1 / 3 "€65.48
DAYTON 13G881 Kiilahihna 2-osainen / b55 | AA4WVJ 13G8812 / B55258.75 "1 1 / 3 "€81.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W328 kiilahihna 6/b60
€215.97 / yksikkö