Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 13F930 Kiilahihna 2/5v2240 | AA4VRJ

DAYTON 13F930 kiilahihna 2/5v2240

Varastossa
Tuote: AA4VRJ Malli: 13F930

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€636.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kiilahihna
Vyötyyppi5V
rakentaminenBias leikattu kansi, käsitellyt polyesterinauhat, kumirunko
Toimialanumero2 / 5V2240
MateriaaliBias-leikattu kangaskansi, kumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä2
Ulkopituus224.75 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus5 / 8 "
Yläleveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroKylkiluiden määräUlkopituusYläleveysHinta
DAYTON 13F904 kiilahihna 2 / 5v500 | AA4VQF 13F9042 / 5V500250.75 "1.25 "€99.51
DAYTON 13F905 Kiilahihna 2 / 5v530 | AA4VQG 13F9052 / 5V530253.75 "1.25 "€102.48
DAYTON 13F906 kiilahihna 2 / 5v560 | AA4VQH 13F9062 / 5V560256.75 "1.25 "€99.42
DAYTON 13F907 Kiilahihna 2 / 5v600 | AA4VQJ 13F9072 / 5V600260.75 "1.25 "€109.00
DAYTON 13F908 Kiilahihna 2/5v630 | AA4VQK 13F9082 / 5V630263.75 "1.25 "€102.01
DAYTON 13F909 Kiilahihna 2 / 5v670 | AA4VQL 13F9092 / 5V670267.75 "1.25 "€111.37
DAYTON 13F910 Kiilahihna 2 / 5v710 | AA4VQM 13F9102 / 5V710271.75 "1.25 "€112.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13F930 kiilahihna 2/5v2240
€636.18 / yksikkö