DAYTON 13F051 Muuntajan tuuletin 115/230v 20 tuumaa 4600 Cfm | AA4UZR

DAYTON 13F051 Muuntajatuuletin 115/230v 20 tuumaa 4600 Cfm

Varastossa
Tuote: AA4UZR Malli: 13F051

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,459.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntajan jäähdytyspuhallin
Ilmavirta4600 cfm
Vahvistimet AC3.1/1.5
Terä Dia.20 "
Terän materiaaliValettu alumiini
Mitat A23 "
kehys48Y Yoke -kiinnike
Korkeus23 "
HP1/4
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys13-5 / 16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1140
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
MountSuojakiinnike
Silmän kiinnitys OC17-3 / 4 "
Terien lukumäärä4
Vaihe1
Virtajohdon pituus15ft.
Jännite115/230
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.47
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mitat B Max. (21-1 / 4 ")
    • Mitat B Min. (17-3 / 4 ")
    • Mitat C (18-1 / 2 ")
    • Mitat C Min. (18-1 / 2 ")
    • Suojat (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysIlmavirtaVahvistimet ACMoottorin kierroslukuMoottorityyppiMountVaiheJänniteHinta
DAYTON 13F050 -muuntajan tuuletin 115 / 230v 16 tuumaa 3100 Cfm | AA4UZQ 13F05013-5 / 16 "3100 cfm3.1/1.51140Pysyvä jaettu kondensaattoriSuojakiinnike1115/230€1,228.57
DAYTON 13F052 Muuntajan tuuletin 115/230v 24 tuumaa 6800 Cfm | AA4UZT 13F05213-5 / 16 "6800 cfm3.4/1.71140Pysyvä jaettu kondensaattoriSuojakiinnike1115/230€1,565.80
DAYTON 13F053 Muuntajan tuuletin 230/460v 16 tuumaa 4590 Cfm | AA4UZU 13F05313-5 / 16 "4590 cfm1.1-1.2/0.617253 vaiheSuojakiinnike3208-230/460€1,214.82
DAYTON 13F054 -muuntajan tuuletin 230 / 460v 20 tuumaa 5000 Cfm | AA4UZV 13F05413-5 / 16 "5000 cfm1.1-1.2/0.617253 vaiheSuojakiinnike3208-230/460€1,441.94
DAYTON 13F055 -muuntajan tuuletin 230 / 460v 24 tuumaa 7000 Cfm | AA4UZW 13F05513-5 / 16 "7000 cfm1.4-1.5 / .7517253 vaiheSuojakiinnike3208-230/460€1,545.17
DAYTON 13F056 Muuntajan tuuletin 230/460v 16 tuumaa 3100 Cfm | AA4UZX 13F05613-5 / 16 "3100 cfm1.3-1.4/0.711403 vaiheSuojakiinnike3208-230/460€1,166.64
DAYTON 13F057 -muuntajan tuuletin 230 / 460v 20 tuumaa 4600 Cfm | AA4UZY 13F05713-5 / 16 "4600 cfm1.3-1.4/0.711403 vaiheSuojakiinnike3208-230/460€1,386.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13F051 Muuntajatuuletin 115/230v 20 tuumaa 4600 Cfm
€1,459.12 / yksikkö