DAYTON 13E653 Taajuusmuuttaja 3 hv 208-230v | AA4UNP

DAYTON 13E653 taajuusmuuttaja 3 Hp 208-230v

Varastossa
Tuote: AA4UNP Malli: 13E653

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€913.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinIODA-vaihtoehdolla
Säädettävä kiihdytysaika0.1 - 180 sek.
Säädettävä hidastusaika0.3 - 180 sek.
ValvontatapaAnturilla vähemmän vuovektoria staattisella automaattisella virityksellä tehostuksella, volttia per hertsi
OhjausNäppäimistö ja digitaalinäyttö
Syvyys7.25 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiDigitaalinen
näytötAseta taajuus, moottorin taajuus, herts, kierrosluku, mukautetut yksiköt, moottorin virta, moottorin jännite, väyläjännite
dynaaminen jarrutusRuiskutusjarru
LiiteNEMA 4X
Korkeus9.8 "
Input Frequency50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite208-230 VAC
Näppäimistön lukitusEi
Maks. HP3
Maks. Lähtövahvistimet9
Lähtötaajuusalue0 - 240 Hz
Lähtöjännite230 VAC
suojausElektroninen käynnistysvirran raja (EICL), läpikulku, regeneraation suojaus, ylikuormitus, virtaraja, oikosulku, ylijännite, alijännite, haitallinen laukaisu, vaihehäviö, MOV-tulon ohimenevä vaimennus
Käynnistä / Seis-ohjausRun / Stop-painike Std
Käynnistysmomentti200%
Vääntömomentti @ 1 Hz100%
Leveys7.55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.256
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäppäimistön lukitusOhjausSyvyysMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLähtöjännitesuojausLeveysHinta
DAYTON 13E632 taajuusmuuttaja 1hp 115/208-230v | AA4UMR 13E632EiNeulepuserot, trimpot ja analoginen näyttö5.86 "13.6230 VACElektroninen käynnistysvirran raja (EICL), läpikulku, regeneraation suojaus, ylikuormitus, virtaraja, oikosulku, ylijännite, alijännite, häiriön laukaisu, MOV-tulon ohimenevä vaimennus5.51 "€579.77
DAYTON 13E633 -taajuusmuuttaja 1 hv 115 / 208-230v | AA4UMT 13E633EiNeulepuserot, trimpot ja analoginen näyttö5.86 "13.6230 VACElektroninen käynnistysvirran raja (EICL), läpikulku, regeneraation suojaus, ylikuormitus, virtaraja, oikosulku, ylijännite, alijännite, häiriön laukaisu, MOV-tulon ohimenevä vaimennus5.51 "€602.86
DAYTON 13E634 taajuusmuuttaja 2hp 115/208-230v | AA4UMU 13E634EiNeulepuserot, trimpot ja analoginen näyttö7.25 "26.7230 VACElektroninen käynnistysvirran raja (EICL), läpikulku, regeneraation suojaus, ylikuormitus, virtaraja, oikosulku, ylijännite, alijännite, häiriön laukaisu, MOV-tulon ohimenevä vaimennus7.55 "€854.20
DAYTON 13E635 taajuusmuuttaja 2hp 115 / 208-230v | AA4UMV 13E635EiNeulepuserot, trimpot ja analoginen näyttö7.25 "26.7230 VACElektroninen käynnistysvirran raja (EICL), läpikulku, regeneraation suojaus, ylikuormitus, virtaraja, oikosulku, ylijännite, alijännite, häiriön laukaisu, MOV-tulon ohimenevä vaimennus7.55 "€863.44
DAYTON 13E636 -taajuusmuuttaja 3 hv 208-230v | AA4UMW 13E636EiNeulepuserot, trimpot ja analoginen näyttö7.25 "39230 VACElektroninen käynnistysvirran raja (EICL), läpikulku, regeneraation suojaus, ylikuormitus, virtaraja, oikosulku, ylijännite, alijännite, häiriön laukaisu, MOV-tulon ohimenevä vaimennus7.55 "€861.05
DAYTON 13E637 -taajuusmuuttaja 3 hv 208-230v | AA4UMX 13E637EiNeulepuserot, trimpot ja analoginen näyttö7.25 "39230 VACElektroninen käynnistysvirran raja (EICL), läpikulku, regeneraation suojaus, ylikuormitus, virtaraja, oikosulku, ylijännite, alijännite, häiriön laukaisu, MOV-tulon ohimenevä vaimennus7.55 "€903.17
DAYTON 13E638 -taajuusmuuttaja 3 hv 208-230v | AA4UMY 13E638EiNeulepuserot, trimpot ja analoginen näyttö7.25 "39230 VACElektroninen käynnistysvirran raja (EICL), läpikulku, regeneraation suojaus, ylikuormitus, virtaraja, oikosulku, ylijännite, alijännite, haitallinen laukaisu, vaihehäviö, MOV-tulon ohimenevä vaimennus7.55 "€838.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13E653 taajuusmuuttaja 3 Hp 208-230v
€913.54 / yksikkö