DAYTON 12V772 Washdown Motor Psc Teao 1/4 Hp 1075 Rpm | AA4PDY

DAYTON 12V772 pesumoottori Psc Teao 1/4 Hp 1075 rpm

Varastossa
Tuote: AA4PDY Malli: 12V772

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€528.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Tyhjennä tulpat4 kondenssiveden poistoaukkoa akselin päätylevyssä, sivussa: 3, 6, 9, 12 paikat, vastapäinen suoja, kasvot: 3, 9
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
PäätysuojuksetRuostumaton teräs
kehys48YZ
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Täyden kuorman ampeerit3.5
HP1/4
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia7 17 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiies
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Asennusies
Tyyppikilpi RPM1075
Nimellinen tehokkuus55.3%
Kokonaispituus11.593
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus4 1 / 16 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9325
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPRungon halkaisijaJohtolaatikkoHzPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluHinta
DAYTON 11G244 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 3 / 4hv 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,064.10
DAYTON 11G245 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 Hv 1745 3 / min | AAXNUMXBAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,103.88
DAYTON 11G246 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1.5 hv 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,048.74
DAYTON 11G247 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 2 Hv 3450 3 / min | AAXNUMXBAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,304.44
DAYTON 11G248 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 2 Hv 1745 3 / min | AAXNUMXBAF 11G24826.5 "-6013 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,342.06
DAYTON 11G252 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 / 2hv 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€924.21
DAYTON 11G253 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 3 / 4hv 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,086.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12V772 pesumoottori Psc Teao 1/4 Hp 1075 rpm
€528.07 / yksikkö