Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12T875 Rajakytkimen vipuvarsi 5-1/2 tuumaa L | AA4LLA

DAYTON 12T875 rajakytkimen vipuvarsi 5-1/2 tuuman varsi L

Varastossa
Tuote: AA4LLA Malli: 12T875

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen vipuvarsi
Toimilaitteen tyyppisauva
Varren syvyys47 / 64 "
Käden pituus5.5 "
Varren materiaaliDelrin
Varren leveys1-3 / 16 "
Rullan asentoEtusivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiVarren syvyysKäden pituusVarren materiaalieräRullamateriaaliTelan leveysHinta
DAYTON 11X443 rullavivun varsi 1-3 / 8 tuuman varsi L | AA3WQA 11X443Tavallinen tela1-1 / 64 "1.375 "TeräsRullavivun varsiTeräs5 / 8 "€23.10
DAYTON 12T831 heilutustankovivun varsi 3-3 / 4 tuuman varsi L | AA4LJD 12T831Vaaputikku25 / 64 "3.75 "DelrinHeiluvarsi--€23.76
DAYTON 12T860 rullavivun varsi 1-3 / 8 tuuman varsi L | AA4LKJ 12T860Tavallinen tela41 / 64 "1.375 "-Rullavivun varsiNylon1 / 4 "€17.48
DAYTON 12T862 rullavivun varsi 1-3 / 8 tuuman varsi L | AA4LKL 12T862Tavallinen tela1-1 / 64 "1.375 "-Rullavivun varsiNylon5 / 8 "€23.10
DAYTON 12T878 Rajakytkimen vipuvarsi 10 tuuman varsi L | AA4LLD 12T878sauva3 / 4 "10 "TeräsRajakytkimen vipuvarsi--€31.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T875 rajakytkimen vipuvarsi 5-1/2 tuuman varsi L
€32.83 / yksikkö