DAYTON 12T651 hiomakonepumppu 7.5 hv 230 volttia 24.64 ampeeria | AA4LBN

DAYTON 12T651 hiomakonepumppu 7.5 hv 230 volttia 24.64 ampeeria

Varastossa
Tuote: AA4LBN Malli: 12T651

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,916.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscus
Ampeeria24.64
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija11 "
Vapauta NPT2-1 / 2 laippa
GPM vettä @ 10 Ft. pää99
GPM vettä @ 100 Ft. pää90
GPM vettä @ 110 Ft. pää79
GPM vettä @ 120 Ft. pää66
GPM vettä @ 130 Ft. pää47
GPM vettä @ 140 Ft. pää32
GPM vettä @ 15 Ft. pää99
GPM vettä @ 20 Ft. pää99
GPM vettä @ 25 Ft. pää99
GPM vettä @ 30 Ft. pää99
GPM vettä @ 40 Ft. pää99
GPM vettä @ 5 Ft. pää99
GPM vettä @ 50 Ft. pää99
GPM vettä @ 60 Ft. pää99
GPM vettä @ 70 Ft. pää99
GPM vettä @ 80 Ft. pää98
GPM vettä @ 90 Ft. pää95
Korkeus23.5 "
KoteloValurauta
HP7.5
Juoksupyörän materiaaliMessinki
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää155 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140 F
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3-vaiheinen
Vaihe3
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi, keraaminen, SS
LämpösuojausEi
Tyyppimanuaalinen
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)91.95
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 150 Ft. pää (11)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T651 hiomakonepumppu 7.5 hv 230 volttia 24.64 ampeeria
€9,916.59 / yksikkö