DAYTON 12N808 Viemäripumppu 10 hv | AA4JCF

DAYTON 12N808 Jätevesi/roskavesipumppu 10 Hp

Varastossa
Tuote: AA4JCF Malli: 12N808

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,275.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteveden / roskien keskipakopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusEi eristetty
Ampeeria25.6-24.4/12.2
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head250 @ 55 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head50-62 @ 268-230 Ft.
Tyhjennystulppa3 / 4 "NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys215JM
GPM vettä @ 20 Ft. pää331
GPM vettä @ 25 Ft. pää325
GPM vettä @ 30 Ft. pää320
GPM vettä @ 40 Ft. pää296
GPM vettä @ 50 Ft. pää268
GPM vettä @ 60 Ft. pää236
GPM vettä @ 70 Ft. pää198
GPM vettä @ 80 Ft. pää156
GPM vettä @ 90 Ft. pää104
Korkeus13.05 "
KoteloValurauta
HP10
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tulopaine25 PSI
Sisääntulo / ulostulo3 sisään.
Pituus29.52 "
Maks. Kotelon paine60 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1.33 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Pää109 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila160 F
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 - Vaihe
NEMA / IEC-kehys215JM
Vaihe3
Portin kiertoEi eristetty
RuuvimateriaaliSinkitty
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen / Buna-N
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.25
Akselin materiaaliTeräs
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, SS, piikarbidi, Buna N, BR
Leveys14.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 138.15
Laivan korkeus (cm)44.96
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N808 Jätevesi/roskavesipumppu 10 Hp
€5,275.17 / yksikkö