DAYTON 12N806 Jäteveden-/roskapumppu 5 hv | AA4JCD

DAYTON 12N806 Jätevesi/roskavesipumppu 5 Hp

Varastossa
Tuote: AA4JCD Malli: 12N806

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,711.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteveden / roskien keskipakopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusEi eristetty
Ampeeria13.4-12.6/6.3
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head93 @ 66 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head58-77 @ 105-71 Ft.
Tyhjennystulppa3 / 4 "NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys184JM
GPM vettä @ 20 Ft. pää148
GPM vettä @ 25 Ft. pää144
GPM vettä @ 30 Ft. pää139
GPM vettä @ 40 Ft. pää128
GPM vettä @ 50 Ft. pää116
GPM vettä @ 60 Ft. pää103
GPM vettä @ 70 Ft. pää85
GPM vettä @ 80 Ft. pää65
GPM vettä @ 90 Ft. pää40
Korkeus9.14 "
KoteloValurauta
HP5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tulopaine15 PSI
Sisääntulo / ulostulo2 sisään.
Pituus24.81 "
Maks. Kotelon paine60 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1"
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Pää105 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila160 F
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 - Vaihe
NEMA / IEC-kehys184JM
Vaihe3
Portin kiertoEi eristetty
RuuvimateriaaliSinkitty
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen / Buna-N
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.25
Akselin materiaaliTeräs
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, SS, piikarbidi, Buna N, BR
Leveys10.96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.55
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N806 Jätevesi/roskavesipumppu 5 Hp
€3,711.63 / yksikkö