DAYTON 11X762 kiilahihna 6/c270 | AA3WVD

DAYTON 11X762 kiilahihna 6/c270

Varastossa
Tuote: AA3WVD Malli: 11X762

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,514.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kiilahihna
VyötyyppiC
rakentaminenVahvistettu solmintanauha
Toimialanumero6 / C270
MateriaaliKumikyllästetty kangaskansi vahvan vetolujuuden avulla
Kylkiluiden määrä6
Ulkopituus272.875 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus5 / 8 "
Yläleveys5 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.61
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroKylkiluiden määräUlkopituusYläleveysHinta
DAYTON 11X740 kiilahihna, nauha 6 / c100 | AA3WUE 11X7406 / C1006104.875 "5 1 / 3 "€526.69
DAYTON 11X741 kiilahihna Banded 6 / c105 | AA3WUF 11X7416 / C1056109.875 "5 1 / 3 "€622.52
DAYTON 11X742 kiilahihna Banded 6 / c108 | AA3WUG 11X7426 / C1086112.875 "5 1 / 3 "€574.63
DAYTON 11X743 kiilahihna Banded 6 / c109 | AA3WUH 11X7436 / C1096113.875 "5 1 / 3 "€574.09
DAYTON 11X744 kiilahihna, nauha 6 / c112 | AA3WUJ 11X7446 / C1126116.875 "5 1 / 3 "€664.44
DAYTON 11X745 kiilahihna, nauha 6 / c120 | AA3WUK 11X7456 / C1206124.875 "5 1 / 3 "€793.56
DAYTON 11X746 kiilahihna 6/c123 | AA3WUL 11X7466 / C1236127.875 "5 1 / 3 "€654.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11X762 kiilahihna 6/c270
€1,514.95 / yksikkö