Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 090COLU1203 -sarake | AD6NER 46K823

DAYTON 090COLU1203 Sarake

Varastossa
Tuote: AD6NER Malli: 090COLU1203Ristiviite: 46K823

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarake
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4 KU64
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero090COLU1203

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON 090COLU1304 -sarake | AD6NEK 46K815 090COLU13044KU60, 4KU61090COLU1304€4.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 090COLU1203 Sarake
€21.92 / yksikkö