ICS 537640 putkikiinnitysjärjestelmä 12 tuumaa | AF9ARD 29TJ90

ICS 537640 12 tuuman putkenkiristinjärjestelmä.

Varastossa
Tuote: AF9ARD Malli: 537640Ristiviite: 29TJ90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,150.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnitysjärjestelmä
Koko12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.12
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8207904500

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 537640 12 tuuman putkenkiristinjärjestelmä.
€1,150.07 / yksikkö