Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 113390 Säilyvyystarra 2 tuumaa K 3 tuumaa Leveys - Pakkaus 250 | AE8ZYG 6GUV1

DAYMARK 113390 Säilyvyystarra 2 tuumaa K 3 tuumaa leveys - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ZYG Malli: 113390Ristiviite: 6GUV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKestoaika-etiketti
Värisininen
Korkeus2"
Tarran tyyliLiukeneva
KieliEnglanti
MateriaaliPaperi
ShapeSuorakulmio
Temp. alue45 astetta 95 astetta F
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
DAYMARK 110105 Säilyvyystarra 5-5/9 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AE8ZYF 6GUV0 110105punainen1"2"€23.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 113390 Säilyvyystarra 2 tuumaa K 3 tuumaa leveys - 250 kpl pakkaus
€37.05 / yksikkö