Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 111183 Tarrasarja maanantaista sunnuntaihin 1 tuuman Pk 7000 | AE8ZYR 6GUW0

DAYMARK 111183 Tarrasarja maanantaista sunnuntaihin 1 tuuman Pk 7000

Varastossa
Tuote: AE8ZYR Malli: 111183Ristiviite: 6GUW0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäivän etikettisarja
Väri7 Colors
Korkeus1"
Tarran tyyliIrrotettava
KieliEnglanti / espanja / ranska
MateriaaliPaperi
ShapeKahdeksankulmio
Temp. alue45 astetta 95 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 111183 Tarrasarja maanantaista sunnuntaihin 1 tuuman Pk 7000
€72.74 / yksikkö