Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 1100606 päiväleima lauantai, 3 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AE8ZYD 6GUU8

DAYMARK 1100606 päivätarra lauantai 3 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ZYD Malli: 1100606Ristiviite: 6GUU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäivän etiketti
VäriOranssi
Korkeus1"
Tarran tyyliIrrotettava
KieliEnglanti / espanja / ranska
MateriaaliPaperi
ShapeKahdeksankulmio
Temp. alue45 astetta 95 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYMARK 1100601 päiväleima maanantai 3-2 / 7 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AE8ZXY 6GUU3 1100601sininen€7.22
DAYMARK 1100602 Päivän etiketti tiistai 3-1 / 7 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AE8ZXZ 6GUU4 1100602Keltainen€7.22
DAYMARK 1100603 päiväleima keskiviikko, 3 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AE8ZYA 6GUU5 1100603punainen€7.22
DAYMARK 1100604 Päivän etiketti torstai 1-1 / 4 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AE8ZYB 6GUU6 1100604Ruskea€7.22
DAYMARK 1100605 päiväleima perjantai, 3 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AE8ZYC 6GUU7 1100605Vihreä€7.22
DAYMARK 1100607 päiväleima sunnuntai 3-1 / 9 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AE8ZYE 6GUU9 1100607Musta€7.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 1100606 päivätarra lauantai 3 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus
€7.22 / yksikkö