Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO XTX2234 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2KYX 6UTJ3

DAYCO XTX2234 Snow ATV kiilahihnan teollisuusnumero

Varastossa
Tuote: AF2KYX Malli: XTX2234Ristiviite: 6UTJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLumi / ATV-kiilahihna
ToimialanumeroXTX2234
Ulkopituus37.12 "
Yläleveys1.46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4010313000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusYläleveysHinta
DAYCO XTX2217 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2KYW 6UTJ2 XTX2217XTX221733.38 "1.32 "€206.92
DAYCO XTX2236 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2KYY 6UTJ4 XTX2236XTX223638.66 "1.165 "€191.60
DAYCO XTX2240 Snow Atv -hihnateollisuuden numero | AF2KYZ 6UTJ5 XTX2240XTX224033.56 "1.406 "€185.77
DAYCO XTX2241 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2KZA 6UTJ6 XTX2241XTX224137.12 "1.29 "€201.42
DAYCO XTX5014 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2KZB 6UTJ7 XTX5014XTX501447.75 "1.415 "€221.80
DAYCO XTX5017 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2KZC 6UTJ8 XTX5017XTX501747.75 "1.375 "€235.41
DAYCO XTX5019 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2KZD 6UTJ9 XTX5019XTX501943.76 "1.452 "€235.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO XTX2234 Snow ATV kiilahihnan teollisuusnumero
€187.99 / yksikkö