Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO WCF-5 Metalliset pakoputket Id 5 3/16 tuumaa hopea | AD7ULZ 4GKC3

DAYCO WCF-5 metalliset pakoputket Id 5 3/16 tuumaa hopeaa

Varastossa
Tuote: AD7ULZ Malli: WCF-5Ristiviite: 4GKC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalliset pakoputket
VäriHopea
Sisällä Dia.5-3 / 16 "
Pituus3"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue-65 - 1000 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
DAYCO WCF-4 metallipakopihdit Id 4 3/16 tuumaa hopea | AD7ULY 4GKC2 WCF-44-3 / 16 "€76.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO WCF-5 metalliset pakoputket Id 5 3/16 tuumaa hopeaa
€76.61 / yksikkö