Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO HPX2236 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2KYR 6UTH8

DAYCO HPX2236 lumi-atv-kiilahihnan teollisuusnumero

Varastossa
Tuote: AF2KYR Malli: HPX2236Ristiviite: 6UTH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLumi / ATV-kiilahihna
ToimialanumeroHPX2236
Ulkopituus38.66 "
Yläleveys1.154 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi4010313000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusYläleveysHinta
DAYCO HPX2233 Snow Atv -kiilahihnan teollisuusnumero | AF2KYP 6UTH6 HPX2233HPX223336.78 "1.193 "€111.37
DAYCO HPX2237 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2KYT 6UTH9 HPX2237HPX223741.22 "1.407 "€127.26
DAYCO HPX2238 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2KYU 6UTJ0 HPX2238HPX223836.69 "1.188 "€117.06
DAYCO HPX2239 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2KYV 6UTJ1 HPX2239HPX223940.88 "1.188 "€122.76
DAYCO HPX5000 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2QQE 6XDA0 HPX5000HPX500043.31 "1.375 "€141.88
DAYCO HPX5001 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2QQF 6XDA1 HPX5001HPX500146.25 "1.438 "€142.24
DAYCO HPX5002 Snow ATV kiilahihnan teollisuusnumero | AF2QQG 6XDA2 HPX5002HPX500244 "1.438 "€140.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO HPX2236 lumi-atv-kiilahihnan teollisuusnumero
€127.26 / yksikkö