Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO HP2009 Snow Atv -kiilahihnan teollisuusnumero | AF2QRW 6XDE8

DAYCO HP2009 Snow ATV kiilahihnan teollisuusnumero

Varastossa
Tuote: AF2QRW Malli: HP2009Ristiviite: 6XDE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLumi / ATV-kiilahihna
ToimialanumeroHP2009
Ulkopituus35.74 "
Yläleveys1.225 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi4010313000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusYläleveysHinta
DAYCO HP3000 Snow Atv -kiilahihnan teollisuusnumero | AF2QNM 6XCW1 HP3000HP300043.38 "1.375 "€85.05
DAYCO HP3001 Snow Atv -kiilahihnan teollisuusnumero | AF2QNN 6XCW2 HP3001HP300143.06 "1.188 "€78.15
DAYCO HP3002 Lumi-Atv-kiilahihna Teollisuusnumero | AF2QNP 6XCW3 HP3002HP300249.13 "1.375 "€85.05
DAYCO HP3003 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2QNQ 6XCW4 HP3003HP300344.88 "1.25 "€85.05
DAYCO HP3004 Snow Atv -kiilahihnan teollisuusnumero | AF2QNR 6XCW5 HP3004HP300444.13 "1.313 "€91.17
DAYCO HP3005 Snow Atv -kiilahihnan teollisuusnumero | AF2QNT 6XCW6 HP3005HP300543.25 "1.375 "€78.15
DAYCO HP3006 Snow Atv -hihnan teollisuusnumero | AF2QNU 6XCW7 HP3006HP300643.19 "1.25 "€82.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO HP2009 Snow ATV kiilahihnan teollisuusnumero
€68.05 / yksikkö