Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 22545 Autojen kiilahihnan teollisuusnumero 151385 | AD7UMH 4GKD2

DAYCO 22545 Autojen kiilahihnan teollisuusnumero 151385

Varastossa
Tuote: AD7UMH Malli: 22545Ristiviite: 4GKD2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutojen kiilahihna
Vyötyyppivaihde
Toimialanumero151385
Ulkopituus54.5 "
Yläleveys0.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4010313000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusYläleveysHinta
DAYCO 28430 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 20a1090 | AD7UMD 4GKC7 2843020A109043 "0.88 "€36.09
DAYCO 17530 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 13a1345 | AD7UMJ 4GKD3 1753013A134553 "0.53 "€33.53
DAYCO 22570 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 15a1450 | AD7UMV 4GKE4 2257015A145057 "0.69 "€43.05
DAYCO 22555 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 15a1410 | AD7UNL 4GKG1 2255515A141055.5 "0.69 "€41.20
DAYCO 17570 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 13a1450 | LISÄÄ 7GKG4 1757013A145057 "0.53 "€36.02
DAYCO 22535 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 15a1360 | AD7UPD 4GKH8 2253515A136053.5 "0.69 "€39.82
DAYCO 17730 Auton kiilahihnan teollisuusnumero 13a1855 | AD7UPE 4GKH9 1773013A185573 "0.53 "€40.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 22545 Autojen kiilahihnan teollisuusnumero 151385
€41.49 / yksikkö