Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 15620 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 11a1575 AD7ZQY 4HLU1

DAYCO 15620 Auton kiilahihnan teollisuusnumero 11a1575

Varastossa
Tuote: AD7ZQY Malli: 15620Ristiviite: 4HLU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutojen kiilahihna
Vyötyyppivaihde
Toimialanumero11A1575
Ulkopituus62 "
Yläleveys0.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4010313000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusYläleveysHinta
DAYCO 17510 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 13a1295 | AD7UMA 4GKC4 1751013A129551 "0.53 "€32.04
DAYCO 17590 Automaattinen kiilahihna Teollisuusnumero 13a1500 | AD7UMB 4GKC5 1759013A150059 "0.53 "€32.79
DAYCO 17450 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 13a1145 | AD7UMC 4GKC6 1745013A114545 "0.53 "€29.93
DAYCO 17620 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 13a1575 | AD7UME 4GKC8 1762013A157562 "0.53 "€35.40
DAYCO 17420 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 13a1065 | AD7UMF 4GKC9 1742013A106542 "0.53 "€29.24
DAYCO 17435 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 13a1105 | AD7UMG 4GKD1 1743513A110543.5 "0.53 "€29.93
DAYCO 17340 Automaattinen kiilahihnan teollisuusnumero 13a0865 | AD7UMK 4GKD4 1734013A086534 "0.53 "€26.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 15620 Auton kiilahihnan teollisuusnumero 11a1575
€28.93 / yksikkö