Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DASCO PRO 581-nastainen reikä 3/32 x 5-1/2 tuuman hiiliteräs | AB7UBY 24A903

DASCO PRO 581 Pin Punch 3/32 x 5-1/2 tuuman hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB7UBY Malli: 581Ristiviite: 24A903

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Punch
rakentaminenKorkea hiiliteräs
Malli1-osainen
Hex5 / 16 "
Pituus5.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lämpökäsitelty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
DASCO PRO 582 -nastainen rei'itin 1/8 x 5-1 / 2 tuuman hiiliteräs | AB7UBZ 24A904 5825 / 16 "5.5 "1 / 8 "€7.00
DASCO PRO 583 -nastainen rei'itin 5/32 x 5-1 / 2 tuuman hiiliteräs | AB7UCA 24A905 5835 / 16 "5.5 "5 / 32 "€7.19
DASCO PRO 584 -nastainen rei'itin 3/16 x 5-1 / 2 tuuman hiiliteräs | AB7UCB 24A906 5845 / 16 "5.5 "3 / 16 "€7.47
DASCO PRO 589 -nastainen rei'itys 1/4 x 6 tuuman hiiliterästä AB7UCD 24A908 5893 / 8 "6"1 / 4 "€7.06
DASCO PRO 590 -nastainen reikä 5/16 x 6 tuumaa hiiliterästä | AB7UCE 24A909 5903 / 8 "6"5 / 16 "€7.48
DASCO PRO 592 -nastainen rei'itin 1/16 x 4-1 / 2 tuuman hiiliteräs | AB7UCG 24A911 5921 / 4 "4.5 "1 / 16 "€6.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DASCO PRO 581 Pin Punch 3/32 x 5-1/2 tuuman hiiliteräs
€6.96 / yksikkö