Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DASCO PRO 2231 koristelista / vetoaisatanko 1-3 / 4 x 9-1 / 2 tuuman teräs sininen | AA8GLD 18E847

DASCO PRO 2231 Trim/Pry Bar 1-3/4 x 9-1/2 tuumaa teräksensininen

Varastossa
Tuote: AA8GLD Malli: 2231Ristiviite: 18E847

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlat Pry Bar
Värisininen
MateriaaliLämpökäsitelty hiiliteräs
Kokonaispituus9.5 "
kokonaisleveys1.75 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
DASCO PRO 222 Pry Bar 3/4 x 5-1 / 2 tuuman terässininen AA8GKV 18E839 2225.5 "3 / 4 "3 / 4 "€6.27
DASCO PRO 227 Pry Bar 5 x 7-1 / 2 tuuman terässininen AA8GKX 18E841 2277.5 "5"1"€6.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DASCO PRO 2231 Trim/Pry Bar 1-3/4 x 9-1/2 tuumaa teräksensininen
€11.45 / yksikkö