Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAP 18810 tiivistysaine 10.1 oz valkoinen | AG9MAU 20VK37

DAP 18810 Sealant 10.1 oz White

Varastossa
Tuote: AG9MAU Malli: 18810Ristiviite: 20VK37

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
LiimatyyppiTiiviste
Käyttöaika30 min.
pohjapolyuretaani
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
KonttiKasetti
LeimahduspisteYli 200 astetta F
Käytettäväksi päälläBetoni, lasikuitu, lasi, muuraus, metalli, muovi, puu
Täysi parannuskeino7 päivää
Suorituskyky Temp. Alue-40 - 170 astetta F
Koko10.1 oz.
Tietty painovoima1.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VOC: 36 g / l
    • Käyttölämpötila Alue: 40 - 100 astetta F
    • Ominaisuudet: Joustava, sisätiloissa, ulkona, maalattavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäriperheHinta
DAP 18814 tiivistysaine 10.1 oz harmaa | AG9MAV 20VK38 18814HarmaaGrays€17.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAP 18810 Sealant 10.1 oz White
€17.89 / yksikkö