Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAP 18152 Akryyli-lateksilasi valkoinen 10.1 oz. | AE2YZT 5A466

DAP 18152 Akryylilateksitiiviste valkoinen 10.1 Oz.

Varastossa
Tuote: AE2YZT Malli: 18152Ristiviite: 5A466

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilkitä
Käyttöaika10 min.
pohjaAkryylilateksi, silikoni
VäriValkoinen
container TyyppiPutki
LeimahduspisteYli 200 astetta F
Suorituskyky Temp. Alue40 astetta 100 astetta F
Koko10.1 oz.
Tietty painovoima1.69
substraatitPuu, betoni, metalli, muuraus, kipsilevy, lasi, kipsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3214100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttölämpötila Alue (-20 - 180 astetta F)
    • VOC (39.1 g / l)
    • Ominaisuudet: 35 v. Kestävyys, helposti maalattavat työkalut, kuivuu nopeasti ja puhdistaa vedellä, vesitiiviit, joustavat, hometta kestävät

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAP 18152 Akryylilateksitiiviste valkoinen 10.1 Oz.
€7.09 / yksikkö