DANFOSS HRM060U2LP6 A / c-kompressori 60000 Btuh 208 / 230v | AD8UDN 4MHZ3

DANFOSS HRM060U2LP6 ilmastointikompressori 60000 Btuh 208/230v

Varastossa
Tuote: AD8UDN Malli: HRM060U2LP6Ristiviite: 4MHZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,137.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikompressori
Ympäristön lämpötila @ ARI-standardit90-astetta F
Ampeeria17.9 LRA
Pohjalevyn pituus7-1 / 2 "
Pohjan kiinnityksen leveys7-1 / 2 "
BtuH60,000
Korkeus17.88 "
Hz60
Pituus7.25 "
Linjayhteyden purkutunnus1 / 2 "
Linjayhteyden imutunnus7 / 8 "
Nimellinen HP5
Vaihe3
Kylmäaineen tyyppiR-22
Kompressoriöljyn tyyppiAB
Jännite208/230
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.62
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8414308070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lauhdutuslämpötila @ ARI-standardit (130 astetta F)
    • Höyrystymislämpötila @ ARI -standardit (45 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKorkeusPituusVaiheLeveysHinta
DANFOSS HRM042U1LP6 A / c-kompressori 42000 Btuh 208 / 230v | AD9RYJ 4UKW9 HRM042U1LP617.3 LRA42,00016.375 "6.5 "16.5 "€1,355.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS HRM060U2LP6 ilmastointikompressori 60000 Btuh 208/230v
€2,137.70 / yksikkö