DANFOSS HRM042U1LP6 A / c-kompressori 42000 Btuh 208 / 230v | AD9RYJ 4UKW9

DANFOSS HRM042U1LP6 ilmastointikompressori 42000 Btuh 208/230v

Varastossa
Tuote: AD9RYJ Malli: HRM042U1LP6Ristiviite: 4UKW9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,355.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikompressori
Ympäristön lämpötila @ ARI-standardit90-astetta F
Ampeeria17.3 LRA
Pohjalevyn pituus7-1 / 2 "
Pohjan kiinnityksen leveys7-1 / 2 "
BtuH42,000
Korkeus16.375 "
Hz60
Pituus6.5 "
Linjayhteyden purkutunnus1 / 2 "
Linjayhteyden imutunnus3 / 4 "
Nimellinen HP3-1/2
Vaihe1
Mahdollinen rele3AAR3 * 3L *
Kylmäaineen tyyppiR-22
Suorita kondensaattori MF / Volt60
Aloita korkki. MFD / volttia88/108
Kompressoriöljyn tyyppiAB
Jännite208/230
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.75
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8414308070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lauhdutuslämpötila @ ARI-standardit (130 astetta F)
    • Höyrystymislämpötila @ ARI -standardit (45 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKorkeusPituusVaiheLeveysHinta
DANFOSS HRM060U2LP6 A / c-kompressori 60000 Btuh 208 / 230v | AD8UDN 4MHZ3 HRM060U2LP617.9 LRA60,00017.88 "7.25 "37.25 "€2,137.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS HRM042U1LP6 ilmastointikompressori 42000 Btuh 208/230v
€1,355.22 / yksikkö