DANFOSS 088L3044 Lumisulatussäädin, 30A, 100-277V | CJ6YGH

DANFOSS 088L3044 Lumen sulamissäädin, 30A, 100-277V

Tuote: CJ6YGH Malli: 088L3044
€897.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräohjain
Ampeeria30A
Syvyys2 3 / 4 "
näyttöEi
EAN720825511559
Elementin IP-luokkaNEMA 3R
Jäätymissuojaus-40 astetta F
Korkeus4 3 / 4 "
Maks. AC-jännite240V
Maks. Ympäristön lämpötila85 astetta C
Min. AC jännite120V
Min. Ympäristön lämpötila-40 astetta C
Anturin tyyppiMaa
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusJänniteHinta
DANFOSS 088L3415 kaksivyöhykeohjain | CJ6YGG 088L3415-178 m120V AC€1,096.23
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3046 Lumisulatussäädin, 60A, 100-277V | CJ6YGJ 088L304660A--€1,195.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3044 Lumen sulamissäädin, 30A, 100-277V
€897.77 / yksikkö