DANFOSS 088L1483 itsesäätyvä kaapeli, 24 jalkaa pituus, 5 W/ft. Lähtö, 120V | CJ6YGT

DANFOSS 088L1483 Itsesäätyvä kaapeli, 24 jalkaa pituus, 5 W/ft. Lähtö, 120V

Tuote: CJ6YGT Malli: 088L1483
€238.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä lämmityskaapeli
KaapelinäyttöTinattu kuparipunos
Kaapelin tyyppiItserajoittava
VäriMusta
EAN5703466208656
TäyteaineTPE
Korkeus27 / 125 "
Lyijypituus6 ft.
LyijypääAWG 16
Pituus24 ft.
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila150 astetta F
Min. Taivutus Dia.1"
ulostulo5W/ft. 50 asteessa. F
UV-suojaKyllä
Jännite120V AC
Leveys9 / 20 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusulostuloJänniteHinta
DANFOSS 088L1480 itsesäätyvä kaapeli, 6 jalkaa pituus, 5 W/ft. Lähtö, 120V | CJ6YGP 088L14806 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 asteessa. F120V AC€119.39
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1481 itsesäätyvä kaapeli, 12 jalkaa pituus, 5 W/ft. Lähtö, 120V | CJ6YGQ 088L148112 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 asteessa. F120V AC€161.26
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1482 itsesäätyvä kaapeli, 18 jalkaa pituus, 5 W/ft. Lähtö, 120V | CJ6YGR 088L148218 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 asteessa. F120V AC€203.13
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1484 itsesäätyvä kaapeli, 50 jalkaa pituus, 5 W/ft. Lähtö, 120V | CJ6YGU 088L148450 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 asteessa. F120V AC€409.34
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1485 itsesäätyvä kaapeli, 75 jalkaa pituus, 5 W/ft. Lähtö, 120V | CJ6YGV 088L148575 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 asteessa. F120V AC€579.91
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1486 Itsesäätyvä kaapeli, 100 jalkaa Pituus, 5W/ft. Lähtö, 120V | CJ6YGW 088L1486100 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 asteessa. F120V AC€745.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L1483 Itsesäätyvä kaapeli, 24 jalkaa pituus, 5 W/ft. Lähtö, 120V
€238.79 / yksikkö