DANFOSS 088L1471 Itsesäätyvä kaapeli, kela, 1000 jalkaa Pituus, 3W/ft. Lähtö, 240V, Sininen | CJ6YKL

DANFOSS 088L1471 Itsesäätyvä kaapeli, kela, 1000 jalkaa Pituus, 3W/ft. Lähtö, 240V, Sininen

Tuote: CJ6YKL Malli: 088L1471
€9,822.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä lämmityskaapeli
KaapelinäyttöTinattu kuparipunos
Kaapelin tyyppiItserajoittava
VäriMusta sininen
EAN5703466160350
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteaineTPE
Korkeus27 / 125 "
Pituus1000 ft.
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila150 astetta F
Min. Taivutus Dia.1"
ulostulo3W/ft. 50 asteessa. F
UV-suojaEi
Jännite240V AC
Leveys9 / 20 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusulostuloJänniteVäriHinta
DANFOSS 088L1402 itsesäätyvä kaapeli, kela, 250 jalkaa Pituus, 3W/ft. Lähtö, 120V, Sininen | CJ6YKH 088L1402250 ft.--3 W/ft.120Vsininen€2,494.85
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1470 Itsesäätyvä kaapeli, kela, 1000 jalkaa Pituus, 3W/ft. Lähtö, 120V, Sininen | CJ6YKJ 088L14701000 ft.9 / 20 "27 / 125 "3W/ft. 50 asteessa. F120V ACMusta sininen€9,444.42
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1412 Itsesäätyvä kaapeli, kela, 250 jalkaa Pituus, 3W/ft. Lähtö, 240V, Sininen | CJ6YKK 088L1412250 ft.--3 W/ft.240Vsininen€2,606.48
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1516 Itsesäätyvä kaapeli, kela, 250 jalkaa Pituus, 8W/ft. Lähtö, 120V, musta | CJ6YKM 088L1516250 ft.--8 W/ft.120VMusta€3,871.73
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1517 Itsesäätyvä kaapeli, kela, 1000 jalkaa Pituus, 8W/ft. Lähtö, 120V, musta | CJ6YKN 088L15171000 ft.--8 W/ft.120VMusta€14,640.32
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1518 Itsesäätyvä kaapeli, kela, 250 jalkaa Pituus, 8W/ft. Lähtö, 240V, musta | CJ6YKP 088L1518250 ft.--8 W/ft.240VMusta€3,966.32
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1519 Itsesäätyvä kaapeli, kela, 1000 jalkaa Pituus, 8W/ft. Lähtö, 240V, musta | CJ6YKQ 088L15191000 ft.--8 W/ft.240VMusta€15,020.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L1471 Itsesäätyvä kaapeli, kela, 1000 jalkaa Pituus, 3W/ft. Lähtö, 240V, Sininen
€9,822.75 / yksikkö