Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANFOSS 065F-8953 Sähkötoimilaite, 24V, 50 s | CR2VTY 161J68

DANFOSS 065F-8953 Sähkötoimilaite, 24V, 50 sek

Varastossa
Tuote: CR2VTY Malli: 065F-8953Ristiviite: 161J68

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,081.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DANFOSS 082F-1110 Sähkötoimilaite, kytkin, 24V | CR2VTZ 161J75 082F-1110€198.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 065F-8953 Sähkötoimilaite, 24V, 50 sek
€1,081.24 / yksikkö